missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Sterile Disposable Pasteur Pipet

Codice prodotto. 15265902
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
14.6 cm
22.86 cm
Tipo:
Cotton-plugged Pasteur Pipet
Unplugged Pasteur Pipet
Dimensione della confezione:
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Tipo unitSize
15265902 22.86 cm Unplugged Pasteur Pipet pezzi 250
17161861 22.86 cm Cotton-plugged Pasteur Pipet pezzi 250
17151861 14.6 cm Cotton-plugged Pasteur Pipet pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15265902 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 63B95
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from 90 expansion soda lime glass conforming to USP Type III requirements.

SteriPettes are sterile, disposable Pasteur pipets.

  • Gamma-irradiated to assure sterility
  • Convenient 250 piece multi-pack configuration
  • 10 peel packs of 25 each
  • Available in both 5-3/4 in. and 9 in. lengths
  • Constricted top for cotton plugging

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM E732-80, USP Type III
Diametro (sistema imperiale) interno Tip Opening: 0.043 in.
Diametro (sistema metrico) interno Tip Opening: 0.11 cm
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) For IVF procedures
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Volume (sistema imperiale) 0,067 once
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 22.86 cm
Tipo Unplugged Pasteur Pipet
Monouso Single-use
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.