missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Glass Straight-Sided Jars with Pulp/Vinyl-lined Caps
Click to view available options
Capacità:
16 oz., 473 mL
Altezza (sistema imperiale):
3.7 in.
Imballaggio:
Convenience
Description
All 32-ounce jars are packed in corrugated cartons with divider cells.
Specifications
Capacità | 16 oz., 473 mL |
Rivestimento interno chiusura | Pulp/Vinyl |
Materiale chiusura | Phenolic |
Dimensione chiusura | 89-400 mm |
Tipo di chiusura | Cap |
Diametro (sistema metrico) | 91 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
Product Type | Straight Sided Jar |
Capacità (sistema metrico) | 473 mL |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'