missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Schlenk Vacuum Tube with HI-VAC Valve

Suitable for use with K216050 or K216060 Manifolds

Marca:  DWK Life Sciences 218710-0100

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11848532

  • 318.00€ / Pezzo


Spedizione stimata
18-06-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Medium wall borosilicate glass

Specifica

Specifica

USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
1.49 in.
5.9 in.
Vacuum Tube
8 cm
15 cm
Hi-Vac™ valve, valve plug
Borosilicate Glass
3.8 cm
15 cm
216050 or 216060 manifolds
3.14 in.
5.9 in.
Videos
SDS
Documenti