missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ KTS Series Table-top Refrigerator/Freezer

Marca:  Liebherr™ KTS 127

Dettagli aggiuntivi : Peso : 36.00000kg

Codice prodotto. 15269096

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

112 L
2
R600A
White
62 cm
50 cm
33.4 kg
3°C to 8°C
Automatic
CE, ISO 9001
Static
82 cm
230 V
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali