missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ LAB-TOP Surface Protection Paper, MN 210 PE

Cover workbenches, table tops and shelves to protect against spills. Macherey-Nagel™ LAB-TOP Surface Protection Paper, MN 210 PE is comprised of quality cellulose filter paper coated on one side with polyethylene to absorb spilled liquids.

Marca:  Macherey-Nagel™ 112010

Codice prodotto. 10129610

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    349.00€ / pezzi 100
    Risparmia 12.00€
    3% Sconto
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Grade: MN 210 PE
  • Cellulose filter paper (0.22mm thick, 140g/m2), coated on one side with polyethylene
  • Customizable size: roll measures 100m Length x 48cm Width (328 ft. L x 19 in. W)
  • For covering laboratory workbenches, shelves, etc.
  • Especially suited for isotope and bacteriological laboratories and chemical storerooms/cupboards
  • Can also be used to line the cages/pens of small animals and pets
Specifica

Specifica

140 g/m2
Roll
Covering surfaces (benchtop, table, shelf, animal cages) to protect against spills
1 Each
Coated Surface-lining Paper
48 cm
LAB-TOP surface protection paper
Polyethylene-coated Cellulose Paper
MN 210 PE
0.22 mm
100m
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato