missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Lab Washer PLW 8636 [LAB] with Liquid Dispensing, DryPlus, Hot Air Drying, and Oil-Resistant Door Seal

Codice prodotto. 30533224 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
400 V, 3N, 50 Hz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici
30533224 400 V, 3N, 50 Hz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30533224 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12637620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26145.00€
    24091.31€ / 1 fogli
    Risparmia 2053.69€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

With liquid dispensing and Efficient hot air drying - DryPlus

  • Performance/cycle, e.g. 128 ST laboratory bottles or 98 ST pipettes
  • Comprehensive, fully flexible programming for your requirements
  • Powerful, variable-speed and highly robust pump
  • Drying unit DryPlus for challenging laboratory glassware
  • Flexible and simple - modular load carriers & EasyLoad system
  • Functional enhancement made possible with retrofitting kits
  • Safety through monitoring - wash pressure and spray arm monitoring
  • Efficient hot air drying - DryPlus Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Washer/Dryer
Portata 600 L/min.
Pressione max 1000 kPa
Pressione min. dell'acqua purificata 200 kPa
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of Laboratory Glassware
Da utilizzare con (apparecchiatura) Washer-Disinfectors
Include DryPlus
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Temperatura max acqua in ingresso (sistema imperiale) 65°C
Temperatura max acqua in ingresso (sistema metrico) 65°C
Temperatura min. acqua in ingresso (sistema metrico) 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Profondità (sistema imperiale) 27 9/16 in.
Profondità (sistema metrico) 70.00 cm
Altezza (sistema metrico) 143.00 cm
Larghezza (sistema imperiale) 35 7/16 in.
Larghezza (sistema metrico) 90.00 cm
Requisiti elettrici 400 V, 3N, 50 Hz
Tensione 400 V
Frequenza 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.