missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 CD [ADP DC5 CM] with Pump for AD Water, Liquid Dispensing, DryPlus, and Conductivity Monitoring

Codice prodotto. 30533288 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
3N, 400 V, 50 Hz
Dimensione della confezione:
1 foglio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
30533288 3N, 400 V, 50 Hz 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30533288 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12799740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14325.00€
    13199.54€ / 1 fogli
    Risparmia 1125.46€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Efficient use of resources - variable speed heater pump with conductivity monitoring

  • Efficient use of resources - variable speed heater pump with conductivity monitoring
  • Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
  • Flexible and simple - modular load carriers & EasyLoad system
  • Maximum user convenience with M Touch Flex full-touch colour display
  • Safety through monitoring - wash pressure and spray arm monitoring
  • Efficient hot air drying - DryPlus
  • Connectivity as standard via WiFi
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Washer/Dryer
Portata 500 L/min.
Pressione max 1000 kPa
Pressione min. dell'acqua purificata 200 kPa
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of Laboratory Glassware
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Temperatura max acqua in ingresso (sistema imperiale) 65°C
Temperatura max acqua in ingresso (sistema metrico) 65°C
Temperatura min. acqua in ingresso (sistema metrico) 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Profondità (sistema imperiale) 27 3/8 in.
Profondità (sistema metrico) 69.50 cm
Altezza (sistema imperiale) 32 7/8 in.
Altezza (sistema metrico) 83.50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 35 3/8 in.
Larghezza (sistema metrico) 89.80 cm
Requisiti elettrici 3N, 400 V, 50 Hz
Tensione 400 V
Frequenza 50 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.