missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 135-195 Bucket
Descrizione
- For vertical units
- Stainless Steel
- ø x H (mm): 500 x 300
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 58 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboklav 135, Laboklav 160, Laboklav 195 |
| Modello | Bucket for Laboklav 135-195 |
| Product Type | Bucket |
| Sterilità | Non-sterile |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?