missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Smeg™ Laboratory Glassware Washer
Descrizione
- Microprocessor electronic control
- Active thermodynamic drying
- Alkaline powder detergent dispenser
- Peristaltic pump for acid liquid neutralizer
- Washing chamber and internal door in AISI 304 stainless steel
- External panels made in AISI 304 stainless steel
- 2 independent washing levels through telescopic guides
- Incorporated water softener with salt sensor
- Cold water and demineralized water connections
- Electronic door lock system for user safety
- Without trolleys
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Glassware Washer |
| Include | 9 default programs + 6 free |
| Impostazione della temperatura | Washing up to 95°C |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 490 x 525 x 570mm |
| Requisiti elettrici | 3/N/PE 400V - 50Hz - 7 kW max |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?
