Learn More
Descrizione
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
- Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
- Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
- Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
- Fully autoclavable and UV resistant
- Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
- Adjustable tip ejector
- Accuracy (%) ±12 to ±1.5
- Precision (%) <6.0 to <0.7
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO17025 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con | Universal Pipette Tip |
| Numero di canali | 8 |
| Product Line | Lambda™ Plus |
| Tipo | Multi-Channel Pipette |
| Volume (sistema metrico) | 50 to 300 μL |
| Monitoraggio UV | Sì |
| Warranty | 3 Years |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.