missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Wear protective clothing
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M010-Dia 050-PE-SHEET/2 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 2/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Spessore | 0.099 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?