missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Light 1036 Shoes
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Leather with Air-Mesh textile inlays
- Black
- Steel toe cap
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3557)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Adjustable instep area
- Double velcro fastening
- Suitable for heel and foot lift
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA |
| Colore | Black |
| Materiale | Leather |
| Size | 36 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | 1036 |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?