missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Long John 7483-Black
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
58.65€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17256051
|
Uvex™
8830209 |
Small |
58.65€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17266051
|
Uvex™
8830211 |
Medium/Large |
58.65€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17276051
|
Uvex™
8830213 |
X-Large/2X-Large |
58.65€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17286051
|
Uvex™
8830215 |
3X-Large/4X-Large |
58.65€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
17296051
|
Uvex™
8830217 |
5X-Large/6X-Large |
58.65€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
- Long trousers merino men uvex suXXeed
- Color: Black
- Material: 60% polypropylene, 28% wool Merino, 8% PA, 4% EL
- Seamless underwear, without annoying seams, moisture-regulating, with optimal fit for maximum comfort
- Soft cuffs, merino wool for best insulation, odor neutralizing
- Size: S, M/L, XL/XXL, 3XL/4XL, 5XL/6XL
Specifica
Black | |
250 g/m² |