missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Manager 3110 Shoes
All calf leather construction. ESD dissipative.
204.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Materiale suola | Leather |
Stile | 3110 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15688517
|
Abeba™
3110/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15698517
|
Abeba™
3110/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15608527
|
Abeba™
3110/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15618527
|
Abeba™
3110/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15628527
|
Abeba™
3110/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15638527
|
Abeba™
3110/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15648527
|
Abeba™
3110/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15658527
|
Abeba™
3110/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- CE
- Calf leather
- Black
- Antistatic leather outsole sole
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
- Leather insole
Specifica
Black | |
Leather | |
3110 |
Microfiber | |
Leather |