missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ Termometro ad alcol rosso per temperatura minima/massima con pulsante
Descrizione
Scala della temperatura in nero nitida e facile da leggere
- Montaggio a parete in scatola di plastica
- Lunghezza 200 mm.
- Termometro ad alcol, scala incorporata con pulsante di reset.
- Visualizzazione della temperatura in °C e °F
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Riempimento termometro | Alcool rosso |
| Product Type | Termometro da massimo a minimo |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Min. Temperature (Metric) | -40°C |
| Temperature Range (Metric) | Da –30 a 50 °C |
| Accuracy | ±2,0 °C |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?