Learn More
AMPri™ Med-Comfort Blue Nitrile Examination Gloves
Non-sterile AMPri™ Med-Comfort Blue Nitrile Examination Gloves are high-quality all-rounders, for use in clinical, laboratory or dental applications. Light grip and also perfect for use in the food industry thanks to the blue colour. Also Suitable for the pharmaceutical industry.
Marca: AMPri™ 01192XL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63900kg
Descrizione
- Guanti da esplorazione di alta qualità per applicazioni di laboratorio, cliniche o farmaceutiche
- Perfetti anche per l'uso nell'industria alimentare
- Eccellente resilienza meccanica
- Protezione da agenti chimici e microrganismi
- Vestibilità ambidestra
- Senza talco
- Non sterile
- Colore: blu
- Punte delle dita antiscivolo
Specifica
Blu | |
Nitrile | |
240 mm | |
Sì |
Guanti da esplorazione in nitrile monouso | |
X-Large | |
AQL: 1.5; DPI di categoria III; direttiva MD 93/42/CEE: classe 1; regolamento sulla sicurezza alimentare (CE) 1935/2004 | |
Polsino: 0,10 mm; palmo: 0,11 mm; punta delle dita: 0,15 mm |