missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Men coat
- Material: 66.5% polyester, 32% cotton, 1.5% antistatic. Fibers, 245 g / m²
- Color: white
- Highest protection with antistat.
- Fiber - optimal charge reduction
- High rise arm construction
- Breast pocket on the left
- Two side pockets
- Turn-down collar standards: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Sizes: XS-6XL
- Oversize surcharge: from size XXL + 10%
- Normal wash 60 ° C, do not bleach, low temp. Dryer, iron 2 points, chem.
- Cleaning with perchlorethylene
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | 5X-Large |
| Sesso | Men's |
| Materiale | Polyester, Cotton |
| Colore | White |
| Tipo di chiusura | Press Studs |
| Stile polso | Tunnelized Elastic |
| Monouso | Reusable |
| Sterilità | Non-sterile |
| Resistenza | None |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?