missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men's Dungarees 7478-Night Blue

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marca:  Uvex™ 8828513

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.88600kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17235981

  • 231.00€ / Pezzo

Spedizione stimata: 08-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Dungarees uvex suXXeed multifunction
  • Material: 49% PPAN-FR, 42% cotton, 5% Aramid, 3%Polyamid, 1% antistat. fibres, 300 gsm
  • Multifunctional and ergonomis cut, for hightest protection, soft and skin friendly, integrated stretch inserts, reflective inserts
  • Standards: - EN ISO 11611 - EN ISO 11612 - EN 1149-5 - EN 13034 Type 6 - IEC 61482-1-2
  • Sizes: 23-32, 42-66, 90-110 industrial wash, 60 degree, no bleaching, 2 points tumbler, 2 points ironing
Specifica

Specifica

60
Blue
Zipper
300 g/m²
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali