missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men-T-Shirt 7459-Navy 100% Cotton

Navy classical T-shirt form of combed cotton, and single Jersey with neck tape and elastic cuffs on neck

Marca:  Uvex™ 8816510

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17255501

  • 14.70€ / Pezzo

Spedizione stimata: 26-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Navy
  • Material: 100% combed cotton, 145 g/m² Single Jersey Classical T-shirt form of combed cotton and Single Jersey.
  • Neck tape
  • Elastic cuffs on neck
  • Color-stable and easy care
  • Size: XS - 6XL
  • Care instructions: 60°C washable, chlorinate impossible, ironing: II-points, tumble dryer impossible
Specifica

Specifica

Medium
Blue
140 g/m²
Men's
No
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali