missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men-T-Shirt 7459-White 100% Cotton

White T-shirt Single Jersey, Classical T-shirt form of combed cotton, and Single Jersey with elastic cuffs on neck

Marca:  Uvex™ 8816208

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17235471

  • 14.70€ / Pezzo

Spedizione stimata: 09-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • T-shirt model 7459
  • Color white
  • Art.-no. 88162
  • Material: 100% combed cotton, 145 g/m²
  • Single Jersey Classical T-shirt form of combed cotton and Single Jersey
  • Neck tape
  • Elastic cuffs on neck
  • Color-stable and easy care
  • Size: XS - 6XL Care instructions: 60°C washable, chlorinate impossible, ironing: II-points, tumble dryer impossible
Specifica

Specifica

X-Small
White
140 g/m²
Men's
No
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali