missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Men Trouser 7466-Graphite

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

Marca:  Uvex™ 8826346

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33500kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17235771

  • 68.30€ / Pezzo

Spedizione stimata: 09-11-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Trousers men
  • Material: 66,5% polyester, 32% cotton 1,5% antistatic fibre, 245 gsm
  • Color: graphit
  • High protection with antistatic fibre
  • Optimal charge reduction
  • Inserted leg wedge
  • Stretchy waistband with patent button
  • Left side: side pocket with flap and press button standard: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Sizes: 23-32, 42-66, 90-110
  • Oversize surcharge: from size 28,56 or 106 +10% 60 degree, no bleaching, low temp. drying, 2 points ironing
Specifica

Specifica

32
Gray
No
Men's
Buttons; Zipper
245 g/m²
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali