Learn More
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, 98%
Descrizione
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate exhibits potent antitumor activities by inhibiting tumor infiltration of CD4+CD25+ regulatory T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate exhibits potent antitumor activities by inhibiting tumor infiltration of CD4+CD25+ regulatory T cells.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry conditions in well sealed container. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Punto di fusione | 198°C to 203°C |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 2113180 |
| Indice di Merck | 144345 |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water. |
| Peso formulazione | 184.15 |
| Percent Purity | 0.98 |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.