missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl disulfide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl disulfide |
Punto di fusione | -85.0°C |
Colore | Yellow |
Densità | 1.0625g/mL |
Punti di ebollizione | 108.0°C to 110.0°C |
Punto d'infiammabilità | 16°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 1% max. (Methylmercaptan content) (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | (CH3)2S2 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl disulfide
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H331-Tossico se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'