Learn More
Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate |
| Densità | 1.0820g/mL |
| Punti di ebollizione | 89.0°C (0.8 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 93°C |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Gravità specifica | 1.082 |
| Peso formulazione | 259.3 |
| Percent Purity | 95% |
Sicurezza e movimentazione
- Methyl (R)-(+)-3-BOC-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.