missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylcyclopentadiene dimer, 90%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Methylcyclopentadiene dimer |
Punto di fusione | -51.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.9400g/mL |
Punti di ebollizione | 200.0°C |
Punto d'infiammabilità | 26°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Glass bottle |
Indice di rifrazione | 1.4975 to 1.4995 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methylcyclopentadiene dimer
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'