missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sanplatec™ Middle Size Desiccator SAG1 Type
Descrizione
- Material: main body/Acrylic (antistatic: polyvinyl chloride), Frame/aluminum, rubber feet.
- Volume: 250 L.
- Door type: magnet
- Door opening size (mm): 497W x 990H.
- Shelf size (mm): 494W x 460D.
- Shelf material: SUS430, Punching hole: 20 x 36 holes.
- Shelf position: As you prefer.
- Shelf uniform load: 12 kg.
- Silicagel container: 1pc.
- Total load: 120 kg.
- Main body weight: 36 kg.
- Caster with stoppers (Caster type).
Specifica
Specifica
| Stile dell'armadietto | Front-loading |
| Materiale | PVC, ABS |
| Product Type | Desiccator Cabinet |
| Include | Main panel: antistatic PVC (transparent) |
| Modello | SAG1-M-GN |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?