missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Filtro a membrana grigliato in esteri misti di cellulosa bianco

Codice prodotto. 10350131 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10350131 25 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10350131 Fornitore Merck N. del fornitore RAWG0250C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic

Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.

MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.

Features & Benefits:

  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Punto di bolla ≥0.76 bar
Colore White
Tipo di filtro Filtro a membrana
Materiale Esteri misti di cellulosa
Dimensione del poro 1.2 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 20 l/min./cm2 (aria), 270 ml/min./cm2 (acqua)
Da utilizzare con (applicazione) Ampiamente utilizzato in applicazioni analitiche/di ricerca
Tipo di membrana Gridded
N. per custodia 100Pack
N. per confezione Confezione da 100
Spessore (sistema metrico) 150 μm
Tipo Filtro a membrana in esteri misti di cellulosa
Bagnabilità Hydrophilic
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MCE asbestos monitoring wh GRD
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: octylphenol polyethoxyethanol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.