Learn More
N-Formylglycine ethyl ester, 97%, Thermo Scientific™
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
N-Formylglycine ethyl ester is used in the preparation of aminomethylene compounds. Ethyl isocyanoacetate, sodium enolate was preparedm from ethyl N-formylglycinate.
Solubility
Soluble in common organic solvents.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Formylglycine ethyl ester |
| Punti di ebollizione | 106°C to 107°C (0.5mmHg) |
| Formula lineare | OHCNHCH2CO2CH2CH3 |
| Indice di rifrazione | 1.453 |
| Beilstein | 1099378 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in common organic solvents. |
| Densità | 1.15 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 131.13 |
| Percent Purity | 97% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.