Learn More
Nerolidol, cis + trans, 97+%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nerolidol |
| Nota nome | cis + trans |
| Densità | 0.876 |
| Punti di ebollizione | 263°C to 266°C |
| Punto d'infiammabilità | 96°C (204°F) |
| Indice di rifrazione | 1.479 |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 1724135 |
| Indice di Merck | 14,6477 |
| IUPAC Name | (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Nerolidol
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Nerolidol
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.