missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Niobium solution for ICP 1g/L HNO3/HFmatrix, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti

Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Nb |
| Concentrazione | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Nb |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Hydrogen Fluoride |
| Quantità | 500 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for ICP. Niobium (Nb) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?