missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nucleodur™ PolarTec HPLC Columns

Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 17%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase

780.00€ - 840.00€

Specifica

Chimica della colonna Octadecyl
Formato colonna Analytical Column
Crosslink Octadecyl
Portata 0.5 mL/min
Da utilizzare con For Phenols and Nitrogen Containing Compounds, Polar Compounds Like Basic Pharmaceuticals, Organic Acids, Pesticides, Amino Acids, Water Soluble Vitamins, Etc. Application
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12798822
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
760478.46
4.6 mm
840.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
12788822
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Macherey-Nagel™
760478.40
4 mm
780.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Octadecyl
Octadecyl
For Phenols and Nitrogen Containing Compounds, Polar Compounds Like Basic Pharmaceuticals, Organic Acids, Pesticides, Amino Acids, Water Soluble Vitamins, Etc. Application
Yes
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 9
0.9 mL/g
Acetonitrile/water
60°C
C18 with Embedded Polar Group
17%
Yes
Stainless Steel
Analytical Column
0.5 mL/min
Hydrophobic
150 mm
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
1 Ea.
340 m²/g
L1/L60
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
EC Column
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications