missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
277.00€ - 462.00€
Specifica
Chimica della colonna | High purity Silica |
---|---|
Formato colonna | Analytical Column |
Crosslink | High purity Silica |
Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
Da utilizzare con | For Analytical and Preparative Separation of Polar and Midpolar Compounds Applications |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12498377
|
Macherey-Nagel™
760172.46 |
150 mm |
380.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12727810
|
Macherey-Nagel™
760173.46 |
250 mm |
462.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12717810
|
Macherey-Nagel™
760170.46 |
50 mm |
277.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
High purity Silica | |
High purity Silica | |
For Analytical and Preparative Separation of Polar and Midpolar Compounds Applications | |
8700 psi (600 bar) | |
n-heptane | |
3 μm | |
110 Å | |
1 Ea. | |
340 m²/g | |
L3 | |
Silica | |
No | |
Stainless Steel | |
Analytical HPLC |
Analytical Column | |
4.6 mm | |
Polar and midpolar | |
<10 ppm | |
Spherical | |
2 to 8 | |
0.9 mL/g | |
n-heptane | |
60°C | |
Silica | |
Normal Phase | |
Normal Phase | |
EC Column |