missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ C18 Nautilus
685.00€ - 745.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
---|---|
Dimensione particelle | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 100 Å |
Tipo USP | L60 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10216221
|
Macherey-Nagel™
720432.46 |
150 mm |
685.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10681482
|
Macherey-Nagel™
720431.46 |
250 mm |
745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
4.6 mm | |
2 to 8 | |
L60 | |
Yes |
5 μm | |
100 Å | |
16% | |
Nucleosil C18 Nautilus |