missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Tissue plate, 96‐well kit for RNA purification
Descrizione
- Proven 96-well format for high throughput isolation of RNA
- Time-saving isolation of RNA
- Processing under vacuum or by centrifugation
- Suitable for manual and automated processing
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 50 to 200 ng/μL |
| Formato | 96-well Plate |
| Isolation Technology | Silica Membrane |
| Tipo di campione | Cells, Tissue |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacuum or Centrifuge |
| Da utilizzare con (applicazione) | RNA Purification |
| N. di reazioni | 4 x 96 |
| Purezza | A260/A280: 1.90–2.10 |
| Quantità | 4 x 96 Preps |
| Dimensione campione | < 107 cultured cells (centrifugation), < 30 mg tissue (centrifugation), saliva (collected with Oragene™) |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?