missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etichette in tessuto di nylon per M611 e BMP61

Le etichette wrap-around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.

78.90€ - 82.85€

Specifica

Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Orange, White
Finitura Matte
Formato Roll
Materiale Nylon Cloth
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17180431
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150888
9.53 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17100441
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
150890
12.70 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

  • Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F).
Specifica

Specifica

Permanent Acrylic
Matte
Nylon Cloth
Inkjet
Non-sterile
-40°C
-40°F to +194°F
0.0065 in.
82 g
Orange, White
Roll
Front
Labels
BMP™61 Label Printer; BradyPrinter M611 Mobile Label Printer
500 Labels/Roll
-40°C to +90°C
0.165 mm
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications