missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objective Plan Achromat

Designed for use with Carl Zeis Primo Microscopes

Marca:  Zeiss™ 415500-1606-000

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11843851

Quantità Prezzo
1 274.00€ / Pezzo
6 260.00€ / Pezzo
Spedizione stimata
05-07-2021
Aggiungi al carrello


Descrizione

Descrizione

  • Objective Plan-Achromat 20x/0.40 for Primo (WD: 0.90mm)
  • Objective Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 for Primo (WD: 4.4mm)
  • Objective Plan-Achromat 4x/0.10 for Primo (WD: 12.0mm)
Specifica

Specifica

Primo Star and Primovert Microscopes
1Each
Objective Plan Achromat
WD: 0.9mm
Objective Plan-Achromat 20x/0.40 for Primo
20x
Videos
SDS
Documenti