missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Objective Plan Achromat
Designed for use with Carl Zeis Primo Microscopes
308.49€ - 420.57€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Descrizione | Magnification Power | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Descrizione | Magnification Power | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11844584
|
Zeiss™
415500-1605-001 |
Objective Plan-Achromat 10X/0.25 Ph1 | WD: 4.4mm | 10X |
420.57€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11834584
|
Zeiss™
415500-1600-001 |
Objective Plan-Achromat 4X/0.10 | WD: 12mm | 4x |
308.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11843851
|
Zeiss™
415500-1606-000 |
Objective Plan-Achromat 20X/0.40 | WD: 0.9mm | 20X |
369.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Objective Plan-Achromat 20x/0.40 for Primo (WD: 0.90mm)
- Objective Plan-Achromat 10x/0.25 Ph1 for Primo (WD: 4.4mm)
- Objective Plan-Achromat 4x/0.10 for Primo (WD: 12.0mm)
Specifica
Primo | |
1 Ea. |