missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Löser™ Osmometri

Codice prodotto. 13571570
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione campione:
10 to 50 μl
da 50 a 100 μl
Modello:
Tipo 6
Type 6M
Tempo di misurazione:
1.3 min.
1.5 min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione campione Modello Tempo di misurazione Dimensione della confezione
13571570 10 to 50 μl Type 6M 1.3 min. Pezzo
11930697 da 50 a 100 μl Tipo 6 1.5 min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13571570 Fornitore Löser™ N. del fornitore TYP6M

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Operates with low power consumption and no extra water supply is necessary. Loeser™ Freezing Point Osmometer are a cost effective solution for users with smaller numbers of samples.

  • Freezing initiation by hand
  • Cost effective solution for users with smaller numbers of samples.
  • Measurements shown on a wide, illuminated LCD display.
  • Automatic result recognition and storing ensure reliable measurements
  • User guiding and error messages with lamps and display.
  • User friendly push button calibration prevents calibration error.
  • Third calibration point at 900 mosm provides increased accuracy at higher concentrated solutions.
  • Single use plastic tubes.
  • Reduced operating costs as no extra water supply is necessary and power consumption is low.

Specifica

Tipo di display LCD
Frequenza 50 Hz
Tensione 230 V
Agente di raffreddamento Peltier Effect
Profondità (sistema metrico) 216 mm
Quantità 1 Ea.
Product Type Osmometer
Modello Type 6M
Da utilizzare con (applicazione) Food: milk water content. Hospital: control injections. Transfusion Centre: control of physicochemical properties chemical derivatives of blood and analyzed for residual glycerol after thawing. Cell culture, biochemistry, marine biology, plant physiology
Linearità Raised By Higher Concentrations
Altezza (sistema metrico) 278 mm
Tempo di misurazione 1.3 min.
Requisiti di alimentazione 230 VAC (100/115 VAC on request) approx. 45 VA, 50 Hz, 20/45 w
Range 0 to 2500 mosm/kg
Risoluzione 1 mOsm/kg
Dimensione campione 10 to 50 μl
Wattage 20/45 w
Peso (sistema metrico) 5.5 kg
Larghezza (sistema metrico) 180 mm
Requisiti elettrici 230 VAC (100/115 VAC on request) approx. 45 VA, 50 Hz, 20/45 w
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.