missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Pinzette in plastica
Pinzette in plastica - PBTP
Marca: RUBIS K2A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00630kg
Descrizione
- Plastica PBT
- Evita i graffi sui componenti delicati
- Facile da usare
- Alta precisione
- 100% Made in Svizzera
Specifica
Rotondo | |
Plastica PBT | |
Pinzette | |
Antimagnetico e isolante |
4.72 in. | |
120 mm | |
Each |