missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ratiolab™ PC Cryo Boxes
Made of high quality colored polycarbonate (PC) for use with liquid nitrogen.
63.50€ - 79.10€
Specifica
Materiale | Polycarbonate |
---|---|
Forma | Square |
Tipo | Cryo Box |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage and Transport with Liquid Nitrogen |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cryo tubes 1.2-2 mL |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P x A) | Array di provette | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P x A) | Array di provette | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15941651
|
Ratiolab™
5150002 |
Green | 132 x 132 x 52 mm | 9 x 9 grid |
63.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15942551
|
Ratiolab™
5150031 |
Blue | 76 x 76 x 52 mm | 5 x 5 grid |
79.10€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Autoclavable and temperature resistant from −190° to +121°C
- 81 or 100 places for 9 x 9 and 10 x 10 grids
- 1/4-format with 25 places, 5 x 5 grid
- Numerically coded
- Stackable for safe transport
- Drain bores at the bottom for dew liquids
Specifica
Polycarbonate | |
Cryo Box | |
Cryo tubes 1.2-2 mL | |
-190°C | |
52 mm |
Square | |
Storage and Transport with Liquid Nitrogen | |
121°C | |
−190° to +121°C |