missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenolphthalein, Chem Lab™

Codice prodotto. 11943333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11943333 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11943333 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL06.0609.1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Punto di fusione -114°C
Informazioni di solubilità Soluble in water
Odore Odorless
Colore Colorless
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenolphtalein 1 g/l in ethanol indicator solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenolphtalein indicator, ethanol
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.