missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piercan™ Polyethylene Dry Box Gloves
Click to view available options
Diametro polso (sistema metrico):
156
186
300
Size:
7
8
9
Specifica
Certificazione/Conformità | CE 0333 Certified |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polyethylene |
Product Type | Dry Box Gloves |
Size | 8 |
Sterilità | Sterile |
Temperature (Metric) Max | 25°C |
Spessore (sistema imperiale) | 15 mil |
Da utilizzare con (applicazione) | Nuclear industries, Life sciences |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'