missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Taniche con imboccatura ampia in polietilene
For Use With: For Use With Fuels and Chemicals; Closure Material: Polyethylene
Marca: Huenersdorf™ 817100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55800kg
Descrizione
- Natural
- Food-safe polyethylene (HDPE)
- UV protection for long life
Specifica
Tanica a imboccatura larga | |
Polietilene | |
88 mm | |
Polietilene | |
Beccuccio | |
1 ciascuno | |
Wide |
1.3 gal. | |
140 mm | |
5 l | |
Per uso con combustibili e prodotti chimici | |
1 ciascuno | |
297 mm |