missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Camlab™ Rack in polipropilene
dietro preventivo
Specifica
Product Type | Rack |
---|---|
Include | Coperchi |
Materiale | Polipropilene |
Sovrapponibile | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione di campioni in laboratorio |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11757586
|
Camlab™
RTP711096N |
Natural | Tubes (96) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11797586
|
Camlab™
RTP711096Y |
Yellow | Tubes (96) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11840593
|
Camlab™
RTP/711048G |
Green | Tubes (48) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11830593
|
Camlab™
RTP/711048B |
Blu | 48 provette |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11854653
|
Camlab™
RTP/711048N |
Natural | Tubes (48) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11874653
|
Camlab™
RTP/711048Y |
Yellow | Tubes (48) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11864653
|
Camlab™
RTP/711048R |
Red | Tubes (48) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
11777586
|
Camlab™
RTP711096G |
Verde | 96 provette |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Rack | |
Polipropilene | |
Conservazione di campioni in laboratorio | |
1 ciascuno | |
198 mm |
Coperchi | |
Sì | |
Sistema di conservazione in congelatore | |
Da –40 a 70 °C | |
21 mm |