missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Polypropylene XRF Window Film

Codice prodotto. 10092534
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Include:
0.2 mil Window Film Roll
2.5 in. Window Film Circles
Dimensione della confezione:
1 rotolo
500 fogli
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
10092534 0.2 mil Window Film Roll Pezzo
15310572 2.5 in. Window Film Circles 500 fogli
15370562 0.2 mil Window Film Roll 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10092534 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 3520

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thin window film for XRF liquid sample cups.

  • Riduce al minimo le perdite che potrebbero danneggiare lo spettrofotometro

Order Info

Available in a variety of materials, each resistant to a range of chemicals. All sizes are compatible with X-Cell sample cups.

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) XRF Spectrometers
Tipo Pellicola per finestre
Descrizione 0.2 mil Window Film Roll
Dimensioni (L x P) 300 ft. x 2.87 in.
Da utilizzare con (applicazione) Covers sample window
Include 0.2 mil Window Film Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 300 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 91.4 m
Materiale Polipropilene
Larghezza (sistema imperiale) 2.87 in.
Quantità 1 rotolo
Temperature Range (Metric) Up to 100°C
Spessore 0.2 mil
Larghezza (sistema metrico) 7.28 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.