missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Hydroxide, 0.5N, Chem Lab™

Catalog Number p-8014403
Click to view available options
Quantità:
1 L
Concentrazione:
28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
28.06 g KOH/l CH3OH = 0.5 N (±0.001/20°C)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
pH >12
Colore Colorless
Concentrazione 28.055 g KOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
Densità 1.02g/mL
Informazioni di solubilità Soluble in Water
Quantità 1 L
Odore Ethanol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassio idrossido 0.5 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'