missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Hydroxide Solution, for 1000 mL, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol™, Merck Chemicals™
Specifica
Specifica
| pH | 14 |
| Colore | Colorless |
| Concentrazione | 0.1mol/L |
| Densità | 1.09g/cm3 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
| Quantità | 1 Ampule |
| Odore | Odorless |
| Forma fisica | Liquid |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?