missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soluzione idrossido di potassio, 45%
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.45 |
| Quantità | 50 ml |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium hydroxyde solution 45%
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?