missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prilocaine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Prilocaine |
Punto di fusione | 36.0°C to 38.7°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 220.31 |
Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Prilocaine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'