missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techsit™ Sedia a schienale alto per camera bianca ESD Pro-Tech Plus
Descrizione
- Sedia in vinile per camera bianca ESD con anello poggiapiedi regolabile
- Vinile nero ESD/antistatico - facile da pulire.
- Altezza del sedile, altezza dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili.
- Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
- 5 anni di garanzia, incluso il vinile.
- Capacità peso di 150 kg Idonea per camera bianca Classe 5
- BS EN61340-5-1 Conducibilità 104 - 106 Ω
- Meccanismi completamente incassati, telaio esterno
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Stile parte posteriore | Ergonomic |
| Finitura | Plastic |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleanrooms, ESD Environments |
| Materiale del telaio | Steel |
| Altezza seduta | 590 to 850 mm |
| Warranty | 5 Year |
| Peso (sistema metrico) | 15 kg |
| Tipo di ruote | Glide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?